材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理ニッケル鍍金
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質真鍮
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
呼び寸法M20
内径d(Φmm)21
厚さt(mm)1.2
外径D(Φmm)38
材質黄銅
種類両舌付き座金
表面処理生地
寸法l(mm)36
寸法b(mm)15
寸法l1(mm)28
1箱(200個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバルト
材質黄銅
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバルト
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
次へ