材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理ニッケル鍍金
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
表面処理Ni、3価クロメート
質量(g)0.9
種類スプリングワッシャー
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18
税込¥20
4日以内出荷
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
呼び寸法M8
材質黄銅
外径(Φmm)12
厚さ(mm)0.3
表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
呼び径M5
外径D(Φmm)10
表面処理スズメッキ
厚さt(mm)0.8
内径d(Φmm)5.5
1箱(5000個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバルト
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
次へ