Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)150
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数4極
電圧(V)三相200
構造三連プランジャポンプ
始動方式じか入
モータ種類横形
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
関連キーワード