商品豆知識
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
ワックス標準装備。
効率のよい5kW温水ヒーター。
ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。
ステンレス製大型温水タンク。
洗車コースは充実の6コース。
時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。
一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり)
電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。
万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅
質量(kg)機体:200
電源三相200V/30A
タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347
安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置
ヒーター保温:AC200V/200W
吐出圧力(MPa)7.8
高圧ホース(m)3/8B×10
電動機AC200V/2.2kW
設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)
ポンプ三連セラミックプランジャー
工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能
吐出量(L/H)750~900
洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
関連キーワード