3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種8号相当 引火点(℃)150 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.4(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。 切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。 容量(L)20 引火点(℃)150 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)6.8(40℃) 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷