3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別上水道管用 タイプ液状 引火点(℃)172 危険等級 危険物の類別第四類 粘度(mm2/s)15.30(40℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)