5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルEP-1
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 淡褐色 タイプ不活性 引火点(℃)174 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種3号相当 引火点(℃)174 外観茶褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)14.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L5.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。 容量(L)20 規格JIS N4種7号相当 引火点(℃)174 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット AS10
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。 高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。 低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。 容量(L)20 引火点(℃)174 外観淡黄色~黄色 適合工具ドリル、フライス、マシニングセンター 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)11.9(40℃)、3.08(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.862 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷