4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。 容量(L)20 規格JIS N3種3号相当 引火点(℃)176 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ヤナセ製油シュアーカット
容器仕様 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ製油シュアーカット
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に 容量(L)20 容器仕様 動粘度 at40℃19(mm3/sec) 引火点(℃)176 密度(g/cm3)(15℃)0.881 適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色相L1.0 JIS分類N1種3号 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
25,980 税込28,578
当日出荷