2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)リライアプレス RA
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食1(100℃、1h) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプレス#30
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)188 外観褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.95 摩擦係数0.11 耐荷重(kg/cm2)13.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷