4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
適合範囲摺動特性 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。 容量(L)20 規格JIS N2種3号相当 引火点(℃)220 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)31.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に 容量(L)18 引火点(℃)220 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:20.14 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8658 色(ASTM)0.5 脂肪油分(%)10 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷