カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • コンプレッサーオイル(1)
さらに商品を絞り込む
  • アネスト岩田(1)
  • 68(1)
  • コンプレッサー(1)
  • 1.0(1)
  • 20.0(1)
  • 223(1)
  • 230(2)
  • 240
  • 250(1)
  • 272(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「vg68 オイル」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら