用途全般に適合
仕様熱安定度(170℃×24h)合格
動粘度(mm2/s)71.0(40℃)
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
適合範囲ポンプ
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型
仕様【熱安定度(170℃/24hr)】合格
容量(L)18
引火点(℃)256
流動点(℃)-17.5
動粘度(mm2/s)40℃:73.51、50℃:46.01
蒸発量(%)0.001以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数98
密度(g/cm3 at15℃)0.8834
色(ASTM)0.5
酸価(mgKOH/g)1
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。高度精製基油と無灰系添加剤の組成で、優れた摩耗防止性および耐荷重性、酸化安定性、熱安定性を発揮します。
優れた摩耗防止性能、耐荷重性能を有します。高圧・高性能化した油圧装置において油圧ポンプやバルブの摩耗や焼付きを防ぎ、装置の性能を十分に発揮させることができます。
優れたさび止め剤を添加しており、油圧系統内のさび発生を防ぎます。
高度精製基油と無灰系添加剤の組合せにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、亜鉛系耐摩耗性油圧作動油に比べてスラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数103
酸価(mgKOH/g)0.10
危険物の性状非水溶性
関連キーワード