こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED)
色ホワイト
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
プラグ形状USB
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式レーザーセンサー方式
色ブラック
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)81
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-42
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、取扱説明書・保証書
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.4
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
接続方式有線
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種
分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替え
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数3ボタン
読取方式レーザーセンサー方式
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。
ボタン数3ボタン
付属品取扱説明書(保証書付)
サイズM
質量(g)77
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約77
対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
接続方式有線
分解能(dpi)1000dpi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース
保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタUSBAタイプ,
動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式レーザーセンサー方式
色ホワイト
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)81
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-43
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
質量(g)約76
ケーブル長(m)約1.4
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×110×36.5
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数3ボタン
色赤
付属品取扱説明書(保証書付)
サイズM
質量(g)77
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約77
対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
接続方式有線
分解能(dpi)1000dpi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース
保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタUSBAタイプ
動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約118.6
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11
保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数6
傾斜角度(°)グリップ:約65
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード