8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m)約1.8 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000カウント/インチ 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライブルーLEDマウス
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7 分解能2400/1600/1200/800カウント/インチ ボタン数5 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約130(重量はケーブル含む) ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB (A)コネクタ 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1600/2400dpi 切替式 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1 読取方式青色LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
3,098 税込3,408
欠品中

DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。
セット内容本体/取扱説明書 ブラック ケーブル長(m)約1.8 本体寸法(mm)約122×81×43 本体質量(g)約168(錘込) 接続方式有線(USB) 分解能(dpi)16400 ボタン数18 インターフェイスUSB ホイール数1 読取方式光学式
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス
Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品マニュアル類 ブラック 質量(g)70 ケーブル長(m)1.8 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 接続方式有線 分解能(dpi)1600 対応機種USBポート搭載のパソコン 保証期間1年保証 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 読取方式光学センサー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト) 価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。 <製品特徴> ・価格重視のエントリー向け有線マウス。 ・オフィスや家庭での日常業務に最適。 ・3年間の製品保守サービス付き。
ホワイト 質量(g)413 ケーブル長(m)1.8 接続方式有線 分解能(dpi)1000 インターフェースUSB ボタン数2 ホイール数1 読取方式光学式
1個
799 税込879
翌日出荷

サンワダイレクト光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 電池交換が不要の有線タイプです。
仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 読取方式光学センサー方式 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷