横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.2
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)28
最小破壊圧力(MPa)112
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)510
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)167
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥96,510
税込¥106,161
翌日出荷
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.2
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)28
最小破壊圧力(MPa)112
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)510
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2
質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)20.3
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)550
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)167
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.2
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)28
最小破壊圧力(MPa)112
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)510
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)167
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.2
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)28
最小破壊圧力(MPa)112
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)510
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2
質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95
六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)20.3
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)550
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2
質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)20.3
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)550
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2
質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95
六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)20.3
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)550
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)167
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード