広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
欠品中
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)100
質量(kg)49
タイプ大型サーキュレーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)3.2
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!
羽根寸法(cm)75
質量(kg)16.5
電源(V)単相100
消費電力(W)240
羽根枚数3
モーター開放型
風量(m3/min)302
騒音値(dB)68
風量調整4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960
材質(羽根)プラスチック
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200
ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)400
その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番119-9013
質量(kg)26
風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91
ハネ径(cm)40
羽根枚数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519
モーター極数(P)4
モーター出力(W)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)80
風量(m3/min)760
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140
質量(kg)105
電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10
耐熱クラスB
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)8000
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.2/1.55
消費電力(W)120/150
モータータイプ全閉型
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650
風量調整4段階
コード長さ(cm)200
アズワン品番64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。
す。
ファン外径(Φmm)900
風量(m3/min)990
電源(V)単相100
トラスコ品番792-9170
質量(kg)62
出力(kW)0.4
騒音値(dB)65
電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137
耐熱クラスE
極数(P)8
1台
¥309,000
税込¥339,900
19日以内出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。
用途猛暑対策、各種イベントに。
付属品USBケーブル(USB-C/A)
本体質量(g)約375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295
連続運転時間(h)約2.5~12
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000
ケーブル長(cm)USB:約90
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質ファン:アルミ
極数2P
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
連続使用8時間まで
角度調整範囲±85°
風量調整○
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0~60℃)の環境に
回転数(min-1[r.p.m])1100~1300
羽根枚数6枚
空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6
回転方向左(反時計回り)
材質(羽根)AL
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
こんなお得な商品も!

ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単だから、毎日使えて、効果大 !!
大切なところを簡単に!!
傷みの早いボンネットをガードします。
酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地
加工カラー撥水コーティング
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用
加工カラー撥水コーティング
(財)日本防炎協会認定生地使用。国産車~外車まで幅広く使用可能!。カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!。大変便利なトランク収納袋つき。強風対策ベルト付き。取扱い便利な大型吸盤一点固定式
付属品強風対策ベルト3本付
材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル
再生材使用率(%)A
再生材使用使用
関連キーワード