商品豆知識
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)395
質量(kg)1.4
容量(mL)300
動作方式手動式
油槽径(Φmm)60
吐出量(mL/ストローク)1.5
最大圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード