商品豆知識
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。
材質容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
使用圧力(MPa)(常温)0~0.18
表面処理内外面バフ研磨
圧送するために必要な圧力容器と周辺機器をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。
使用圧力(MPa)(常温)0~0.18
表面処理内外面バフ研磨
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。
仕様ジャケット幅30mm
材質SUS304
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。
仕様ジャケット幅30mm
材質SUS304
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1S ヘルール
使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1S ヘルール
使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
関連キーワード