1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーPESメンブレンフィルターカートリッジ
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
用途電子、工業用途の除粒子用。 トラスコ品番336-1933 材質ろ材:ポリエーテルスルホン 長さ(mm)249(10インチ) ろ過精度(μm)0.1 最高使用温度(℃)80 外径(mm)68.6 推奨交換差圧(MPa)0.24
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷