液体/気体用ハウジングです。
コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン)
10インチカートリッジ1本装着
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
寸法(mm)全高/622、全幅/123
質量(kg)4.4
最高使用圧力(MPa)0.69
アズワン品番64-1189-01
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
関連キーワード