エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)3
ノズル長(mm)1000
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
適合流体空気
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質(本体)ナイロン
最高使用圧力(MPa)0.8
本体質量(g)55
ノズル長(mm)127
ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)
ノズルねじ径(inch)G1/8
適合流体空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード