カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • ソケットレンチ用ソケットスタンダード(11)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エスコ(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • GEDORE(3)
  • H&H(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
形状
形状
6角(5)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](9)
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(12)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 17(1)
二面幅(inch)
  • 5/16(1)
  • 11/16(1)
全長(mm)
  • 25
  • 26(16)
  • 28(41)
  • 30(33)
  • 32(20)
  • 36(16)
  • 38(64)
  • 40(21)
  • 42(14)
  • 44(16)
  • 50(42)
  • 52(13)
  • 55(28)
  • 60(42)
  • 70(27)
  • 75(40)
  • 100(60)
  • 128(32)
  • 150(41)
  • 200(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソケット 12」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4SQソケットレンチ(六角形状) マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状)マタドール(MATADOR)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)25穴角六角差込角(DR)1/4”
3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)12差込角(inch)3/8"
3/8"DR/3mm-12mm [INHEX]ビットソケットセット エスコ3/8"DR/3mm-12mm [INHEX]ビットソケットセットエスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
寸法(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12(8個組)全長(mm)25差込角(inch)3/8"
3/8"DRx11/16" ソケット エスコ3/8"DRx11/16" ソケットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):24.0●差込部ソケット外径(D2:mm):24.0●ソケット深さ(T:mm):13.0全長(mm)25外径(Φmm)24差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-12対辺(inch)11/16”
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
インパクト用ショートソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼
ショートソケット1/2 GEDOREショートソケット1/2GEDORE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
6角ソケット GEDORE6角ソケットGEDORE
659税込725
1個
当日出荷
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0152
12角ソケット GEDORE12角ソケットGEDORE
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 0153
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードソケット5/16 Pro-Autoスタンダードソケット5/16Pro-Auto
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)5/16材質クロームバナジューム鋼
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25L NAC(長堀工業)ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25LNAC(長堀工業)
969税込1,066
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-1021全長(mm)25質量(g)50
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺14mmx25L NAC(長堀工業)ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺14mmx25LNAC(長堀工業)
849税込934
1個
7日以内出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-1012全長(mm)25質量(g)50
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
インパクト ソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
839税込923
1個
3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業)マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)NAC(長堀工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
オールマイティソケット H&HオールマイティソケットH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら