16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ショートソケット
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング 適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S 材質構造用鋼
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ4 0153
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0152
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途精密機械・電子機器など 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。 適合機種2219492 材質クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0270
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 穴角6角
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):22.0●差込部ソケット外径(D2:mm):22.0●ソケット深さ(T:mm):13.0 全長(mm)25 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-11 対辺(inch)5/8”
1個
450 税込495
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):19.5●差込部ソケット外径(D2:mm):19.5●ソケット深さ(T:mm):13.0 全長(mm)25 外径(Φmm)19.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-10 対辺(inch)9/16”
1個
400 税込440
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):24.0●差込部ソケット外径(D2:mm):24.0●ソケット深さ(T:mm):13.0 全長(mm)25 外径(Φmm)24 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-12 対辺(inch)11/16”
1個
550 税込605
翌日出荷