こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5
仕様インチサイズ
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ
穴角12角
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ソケット形状12角
材質特殊工具鋼
12角タイプのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
材質工具鋼
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)12
トラスコ品番853-0912
全長(mm)30
質量(g)18
1本
¥749
税込¥824
6日以内出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用
全長(mm)30
E形です。
全長(mm)30
差込角(mm)9.5
先端形状E型トルクス
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)14
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)21
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)19
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)9/16
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)3/4
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)17
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)22
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)15
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)11/16
材質クロームバナジューム鋼
穴角12角
ソケットサイズ(inch)7/8
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)5/8
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角
差込角(inch)3/8
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)8
トラスコ品番853-0910
全長(mm)30
質量(g)12
1本
¥739
税込¥813
6日以内出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)7
トラスコ品番853-0909
全長(mm)30
質量(g)12
1本
¥739
税込¥813
7日以内出荷
スタビーヘックスビットソケット9.5(3/8)
差込角(sq.)9.5
関連キーワード