42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)19 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-19 全長(mm)38 質量(g)125 寸法L(mm)38 外径(Φmm)28.2 寸法D1(mm)28.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)13
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷


1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ソケット (12角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角 差込角(sq.)1/2
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ソケット (6角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0323
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 対辺(mm)10 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-10 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)7
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)13 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-13 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)20.7 寸法D1(mm)20.7 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)10
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ソケットレール付。
全長(mm)38 対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組) 角寸法差込角:1/2” レール(mm)370×30
1セット
18,700 税込20,570
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)8 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-8 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)14.5 寸法D1(mm)14.5 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)6
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)14 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-14 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)22 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)10
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)12 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-12 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)19.5 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)9
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷


差込角(inch)1/2 対辺(inch)9/16 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DE-4.5 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)22 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)10
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(inch)1/2 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DE-4 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)20.7 寸法D1(mm)20.7 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)10
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷



Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷