12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
850 税込935
当日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5 全長(mm)40 サイズE24 質量(g)124 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-43
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼 先端形状E型トルクス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 対辺(mm)28 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-28 全長(mm)40 質量(g)170 寸法L(mm)40 外径(Φmm)39.5 寸法D1(mm)39.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)16
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)27 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-27 全長(mm)40 質量(g)160 寸法L(mm)40 外径(Φmm)38.2 寸法D1(mm)38.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)16
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)55 対辺(mm)17 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-15 先端外径(Φmm)24
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷