6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理ニッケルクロムメッキ
穴角6角
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)12.7
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)12.7
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)12.7
材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ
穴角12角
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)45
差込角(mm)19
対辺(mm)32
アズワン品番64-6801-71
対辺6角
メーカー商品コード144-3671
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合機種WH12Y
形状六角
寸法sq.(mm)四角ドライブ:19
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
穴角六角
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角
差込角(inch)1/2
関連キーワード