53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。 差込角(mm)12.7(1/2")
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0154
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-33 全長(mm)46 質量(g)260 寸法L(mm)46 外径(Φmm)45.7 寸法D1(mm)45.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)19
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)19 外径(Φmm)30.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-47 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)14 外径(Φmm)24.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-42 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)13 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-41 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)6 外径(Φmm)14.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-48 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)46 質量(g)36 対辺(mm)12 外径(Φmm)21.9 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-82 絶縁耐圧(V)1000
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-36 全長(mm)46 質量(g)285 寸法L(mm)46 外径(Φmm)49.5 寸法D1(mm)49.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)20
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)15 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-43 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)8 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-50 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)7 外径(Φmm)15.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-49 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-34 全長(mm)46 質量(g)263 寸法L(mm)46 外径(Φmm)47 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)19
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)12.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)17 外径(Φmm)29 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-45 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)12 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-40 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)10 外径(Φmm)19.4 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-38 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)18 外径(Φmm)29.6 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-46 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)16 外径(Φmm)26.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-44 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)11 外径(Φmm)20.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-39 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)9 外径(Φmm)18.2 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-51 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷