新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)3/4
差込角(mm)19.0
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19.0
材質特殊工具鋼
仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34
全長(mm)51
質量(g)248
全長L(mm)52
外径(Φmm)34
寸法t1(mm)18.5
寸法t2(mm)24.2
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-33
外径d2(Φmm)34.7
対辺(inch)15/16
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角
差込角(inch)3/4
関連キーワード