11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット
差込角(sq.)1/2 全長(mm)55 軸長(mm)17 外径(Φmm)24 先端形状ヘキサゴン
1個
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トライスクエアソケット
圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。
用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用 適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24 全長(mm)55 サイズM12 質量(g)71 差込角(sq.)1/2
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55 規格EN/IEC60900 サイズ(inch)1/2 差込角(inch)1/2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)