穴角6角
差込角(mm)19
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4033S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS322S
差込角(mm)25.4
材質特殊工具鋼
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業
セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm
材質(六角軸/ソケット)S2/CRV
形状六角
全長(mm)60
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角
差込角(inch)3/4
関連キーワード