33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷


新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)両口ホイールナットソケット
1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
対辺寸法(mm)19×21 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)90 質量(g)180
1個
3,998 税込4,398
欠品中





ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)90 2018年トラスコ掲載ページ4 0326
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




















仕様ソケット部外径(d:mm):34.7 全長(mm)90 質量(g)281 全長L1(mm)90 差込角(inch)3/4" 先端幅(mm)13.22 アズワン品番64-2247-53 ねじサイズM14 軸長L2(mm)35
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-35 寸法(mm)35×17 全長(mm)90 質量(g)865 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)10
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

1組
19,900 税込21,890
翌日出荷