究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型
太さ(mm)3.4
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.7
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.0
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち)
耐久性のアルエッジ4シリーズ
さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.4
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状四角型
太さ(mm)2.4
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)3
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)2.7
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)40
形状四角型
太さ(mm)2.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状丸型
色オレンジ
こんなお得な商品も!

ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式
付属品アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)40
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。
長さ(m)100
形状四角型
仕様ボビン巻
トラスコ品番382-2672
材質ナイロン
色ピンク
質量(g)700
対辺(mm)2.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様ブラケット装着不可
材質アルミ押出成型材
色クロームカラー(クローム近似色)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブラケット装着不可
材質アルミ押出成型材
寸法(mm)2750
色クロームカラー(クローム近似色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質ナイロン
色黄
太さ(mm)2.4
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3
厚さ(mm)36
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)133
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット2.刃先が直接触れないから安心3.本体・刃ともに日本製
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。
用途安全カッターE3用替えコード
長さ(cm)20
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切
セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1.毛クズ吸引機能&ハイパワーモーター搭載2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
1.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット2.刃先が直接触れないから安心3.本体・刃ともに日本製
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター
付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本
穴径(Φmm)25.4
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様植栽帯/天然芝見切
セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー
適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他
穴径(mm)20
1.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。
ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。
超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。
P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000
適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200
アズワン品番1-6855-26
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.5mmピッチ 3極 1列 ライトアングル ケーブルマウント メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ
エコ商品
幅(mm)10.1
ピッチ(mm)2.5
極数3
材質(ハウジング)PBT
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDT
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(4480個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 104極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数104
定格電圧1 kV ac
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PET
カードデュアルエッジ
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー
適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他
穴径(mm)20
関連キーワード
1
2
次へ