幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ラグ端子
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A
分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A
分岐スペース数0
小回路対応コンパクトタイプ
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量ELB3P100A
分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A
分岐スペース数0
小回路対応コンパクトタイプ
横(mm)400
深さ(mm)120
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量ELB3P50A
分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A
分岐スペース数0
小回路対応コンパクトタイプ
横(mm)400
深さ(mm)120
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量MCB3P50A
分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A
分岐スペース数0
小回路対応コンパクトタイプ
横(mm)500
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量MCB3P100A
分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A
分岐スペース数0
関連キーワード