3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き 電圧(V)AC100 消費電力(W)600 温度(℃)約60 取扱説明書(1.96MB)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg)約7、満水時/約19 消費電力(W)600 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃)1~40 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃)約60 沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L)約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。 付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1 適合貯湯量:3L タイプ自動水栓:壁付 電源(V)単相100 消費電力(W)600 方式沸き上げ:貯湯式(元止め) 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ292 本体寸法(mm)幅230
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)