カテゴリ

  • 制御機器(42)
    • パイロットランプ(30)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 富士電機(4)
  • エスコ(24)
  • マルヤス電業(10)
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC6(2)
  • AC24(20)
  • AC100(5)
  • AC110(16)
  • AC120(3)
  • AC200(6)
  • AC220(18)
  • AC240(3)
  • AC254(1)
  • AC380(1)
  • AC400(4)
  • AC440(6)
  • AC550(1)
  • AC/DC24(20)
  • DC6(3)
  • DC12(4)
  • DC24(20)
  • DC110(2)
  • DC120(1)
発光色
  • 発光色アンバー(3)
  • 発光色イエロー(17)
  • 発光色オレンジ(20)
  • 発光色グリーン(24)
  • 発光色ブルー(16)
  • 発光色ホワイト(23)
  • 発光色レッド(24)
取付穴径(Φmm)
  • 22.3
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(11)
  • 8.1(4)
  • 9(7)
  • 10(11)
  • 10.1(4)
  • 12(4)
  • 12.2(3)
  • 16(14)
  • 16.2(5)
  • 18.2(4)
  • 22(14)
  • 25.3(2)
  • 25.5(33)
  • 30(3)
  • 30.5(8)
  • 50(5)
  • 70(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示灯 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-99
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-98
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-96
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-94
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-93
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-91
AC220V  LED表示灯(白) エスコAC220V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-119
AC220V  LED表示灯(橙) エスコAC220V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-118
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-117
AC220V  LED表示灯(赤) エスコAC220V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-116
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-114
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-113
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-112
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-111
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-109
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-108
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-106
AC220V  LED表示灯(白) エスコAC220V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-104
AC220V  LED表示灯(橙) エスコAC220V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-103
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-102
AC220V  LED表示灯(赤) エスコAC220V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-101
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リングマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リングマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
989税込1,088
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
999税込1,099
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業22Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
989税込1,088
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら