23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ) 形状ロック(針基)
1組(3本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷


1本ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)インスリン針防護 Nキャップ
エコ商品
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー 幅(mm)30 全長(mm)75 質量(g)18 アズワン品番4-264-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
1本
1,270 税込1,397
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)