4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
73,980 税込81,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
RoHS
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+20.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。 材質ポリアセタールコポリマー(POM) 長さ(mm)1000
1枚
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)