カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 丸型コネクタ(3)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
極数
  • 2(2)
  • 10(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(1)
  • メス(ソケット)(2)
定格電流(A)
  • 3
  • 1(6)
  • 5(10)
  • 10(4)
  • 13(14)
  • 23(15)
  • 46(14)
  • 80(13)
  • 150(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DDK」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM10シリーズ バラコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ バラコンタクトフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,398税込4,838
1袋(100本)
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじ
CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ 2芯ストレートプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
極数2コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ
CM10シリーズ ケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ ケーブルレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数10種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ワンタッチ
ddk 57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ddk 57