6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト 種類丸ベルト
1本
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1巻
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU コバルトブルー 種類丸ベルト 表面艷無 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)