11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1巻
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU コバルトブルー 種類丸ベルト 表面艷無 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード
用途軽搬送用 オレンジ タイプ中空ウレタンコード
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)