商品豆知識
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
コバルトブルー色調。
青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。
FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。
食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU
色コバルトブルー
種類丸ベルト
表面艷無
許容温度(℃)-10/+50
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力930(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途軽伝動用
色グリーン
タイプGタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。
硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
種類丸ベルト
ベルト長さ(m)10
硬度81
関連キーワード