23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付 付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付 寸法(mm)336×181×437(H) 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)10×14 取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン ホース長さ(m)20
1台
89,600 税込98,560
翌日出荷

ホース長さ(m)13 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BK-10 寸法(mm)Φ336×135 質量(kg)8.5 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじ3/8inchPT
1台
73,100 税込80,410
翌日出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)8.5 トラスコ品番820-2536 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)26.1 外径(Φmm)12 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8.5 トラスコ品番820-2534 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)22.1 外径(Φmm)12 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)10 トラスコ品番820-2535 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)22.8 外径(Φmm)14 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15 内径(Φmm)10 トラスコ品番820-2541 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)19.7 外径(Φmm)14 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10 種別取付けタイプ 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 質量(kg)8.8 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)170×380×325 材質(ホース)ウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 材質(ボディ) 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂 質量(kg)3.5 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)142×320×282 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1 使用流体圧縮空気 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付 トラスコ品番838-7226 幅(mm)245 質量(kg)4.9 高さ(mm)380 奥行(mm)232 材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン 取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場 ホース長さ(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付 トラスコ品番838-7227 幅(mm)245 質量(kg)5.4 高さ(mm)380 奥行(mm)232 材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン 取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7237 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番64-4652-59
1個
78,980 税込86,878
32日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7232 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)8.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番64-4652-56
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7228 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具 材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 幅(mm)336 質量(kg)8.5 高さ(mm)437 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7236 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-58
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7230 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)8.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-53
1個
86,980 税込95,678
32日以内出荷