商品豆知識
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
質量(kg)3.1
高さ(mm)330
奥行(mm)111
取付金具(二次側)Rc1/4
取付金具(一次側)R1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
取付金具(二次側)Rc3/8
取付金具(一次側)R3/8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10
仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
質量(kg)3.5
高さ(mm)330
奥行(mm)111
取付金具(二次側)Rc1/4
取付金具(一次側)R1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
火花に強いです。
柔らかく、巻きぐせがつきません。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
耐火花用です。
冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般
ホース長さ(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
高さ(mm)330
取付金具(二次側)樹脂カプラ
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428
寸法B(mm)370
寸法C(mm)135
自動巻取り式の屋内用ホースリール
省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様
滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵
長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群
本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用
ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備
衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き)
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
内径×外径(Φmm)7×10
長さ(m)10
質量(g)3500
タイプSタイプ(ストッパーカプラ)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.4
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。
トラスコ品番216-7452
タイプ通常
使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)272×228×147
本体質量(kg)2.8
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1
ホース内径(Φmm)8
ホース外径(Φmm)12
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
最高使用圧力(MPa)1.4
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース長さ(m)10
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に
トラスコ品番244-0917
セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m
材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色グレー
高さ(mm)290
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
ホース長さ(m)10、10(二次側)
ハネ枚数0.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
使用圧力(MPa)1.4
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番250-0189
材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.6
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)外層:PVC
ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10
設置方法吊下げ・壁付け
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
トラスコ品番838-7268
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)3.6
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)314×290×152
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース外径(Φmm)10
先端金具1/4メス
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色オレンジ
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)15.9
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)1.4
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)397
高さ(mm)440
使用温度範囲(℃)-5~50
奥行(mm)195
最高使用圧力(MPa)1.4
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8
色(本体)ブラック
エアホース仕様PVC
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など
トラスコ品番244-0915
セット内容取付けベース一式
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
質量(kg)3.5
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)152
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース長さ(m)6
ハネ枚数1
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
使用圧力(MPa)1.4
取付金具(一次側)専用ネジ
材質(ホース)ポリウレタン
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
関連キーワード