6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)2.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用流体空気
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa 取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット 取付金具(一次側)パージ付プラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側) 材質(本体)スチール 使用温度範囲-10~60℃ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282 材質(ホース)塩ビ系エラストマー 使用流体圧縮空気
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)