強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0444
質量(kg)1
全長(m)100
線径d(Φmm)1.5
使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
長さ(m)50
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-22
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-23
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-21
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。
トラスコ品番126-4621
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約160
ロープ径(Φmm)1.5
線径(mm)1.5
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強くてサビにくいステンレス製です。
1巻長さ(m)100
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番377-8935
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約200
線径(Φmm)1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-67
全長(m)10
参考使用荷重(kg)70
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
色ナイロン:クリア
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-66
全長(m)5
参考使用荷重(kg)70
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番849-0439
材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色赤
長さ(m)100
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
構成ワイヤ:7×7
破断荷重(kg)80
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ