ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
色ナイロン:クリア
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
必要な時に、必要長さにカットできます。
伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。
綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。
仕様全面樹脂コーティング
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
まるで糸のような極細タイプの麻紐です。けば立たないように表面加工がされています。
用途ナチュラルなラッピングに。穴の小さなタグや値札をつけるのにも最適です。
材質麻
長さ(m)20
太さ(Φmm)約1
1巻
¥629
税込¥692
当日出荷
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
古紙回収と一緒に再生できます。
日本製。
用途新聞・雑誌・ダンボール等の結束。
タイプ平巻タイプ
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
3本撚りで強度があり結束しやすいタイプです。
用途書類等のくくり紐や結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然素材で環境に優しい紐です。
用途一般結束、園芸、工作等。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
長さ(m)50
マクラメ編みに向いたコードです。
たくさんのM数が入っているので、大作用にお勧めです。
プラントハンガー、インテリア、バッグや小物を作れます。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-2
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-1
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-1
外径(Φmm)1.5
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ