こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-61
全長(m)5
参考使用荷重(kg)30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-1
外径(Φmm)1.5
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-2
外径(Φmm)1.5
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-3
外径(Φmm)1.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
古紙回収と一緒に再生できます。
日本製。
用途新聞・雑誌・ダンボール等の結束。
タイプ平巻タイプ
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
関連キーワード