RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。装飾、ネット、リード用などに。
仕様3ツ打
材質ナイロン
色白
長さ(m)200
線径(Φmm)10
アズワン品番64-4655-49
メーカー商品コード127-8581
1巻
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×680
引張強度(kN)16.8
アズワン品番64-7902-43
1巻
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×680
引張強度(kN)16.8
アズワン品番64-7902-82
1巻
¥22,900
税込¥25,190
8日以内出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-103
引張強度(kN)11.4
1個
¥62,200
税込¥68,420
翌日出荷
エスコ品番EA628HA-10
引張強度(kN)11.7
直径(Φmm)×長さ(m)10×200
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
材質SUS304
質量(kg)8.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)83.8
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
関連キーワード