こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
関連キーワード